missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Polvere detergente

Codice prodotto. 11945574
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
10kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11945574

Marca: Smeg™ DETERGL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Clean a wide range of glassware with this alkaline detergent. Smeg™ Cleaning Powder achieves excellent washing results and optimize the thermal disinfection of laboratory instruments.

  • Universal alkaline powder detergent with phosphates without oxidizing surfactants and without chlorine compounds
  • Application field: general chemistry, food analysis, organoleptic protein
  • Available in 10kg container

Specifica

Product Type Alkaline Detergent
Forma Powder
Tipo di contenitore Secchio
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 10 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • smeg DETERGLASS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato