missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom 10-32 UNF to Hose Barb Fitting, Straight Adapter, Natural Kynar™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1/16 in.
1/8 in.
3/32 in.
Dimensioni filo:
10-32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1/8 in. |
| Materiale | Nylon |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Porta di uscita | Threaded UNF(M) x Hose Barb |
| Metodo di sterilizzazione | E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 121°C |
| Dimensioni filo | 10-32 |
| Forma | Diritto |
| Colore | White |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto