missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Union, Animal-Derivative-Free Polypropylene

Codice prodotto. 30053374 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053374

Marca: Cole-Parmer 5010818

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant

Specifica

Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Diametro (sistema imperiale) interno 1/16 in.
Min. Operating Temperature (Metric) -23°C
Quantità confezione 10/Pk.
Porta di uscita Hose Barb Union
Metodo di sterilizzazione 121°C
Forma Diritto
Colore Natural
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato