missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb to Plug Fittings, Straight Adapter, Natural Kynar™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Flessibile flangiato:
1 in. Hose Barb
1/16 in. Hose Barb
1/2 in. Hose Barb
1/4 in. Hose Barb
1/8 in. Hose Barb
5/32 in. Hose Barb
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP;Non-DEHP;Non-Phthalate |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -35°C |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Flessibile flangiato | 5/32 in. Hose Barb |
| Porta di uscita | Hose Barb x Plug |
| Metodo di sterilizzazione | E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C |
| Colore | Natural |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto