missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Port Disk Hose Barb Fittings, Flat Plate, Natural Kynar™ Flex
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Flexible, smooth flat base for easy attachment. Ultrasonic, radio frequency, or thermal weld to Kynar bags. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(c), 21 CFR 176.170(c), 21 CFR 177.2600(c)(4)(i), NSF/ANSI Standard 51 and 61, and RoHS compliant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/2 in. |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Porta di uscita | Port Disk x Hose Barb |
| Metodo di sterilizzazione | 121°C |
| Forma | Diritto |
| Colore | Natural |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto