missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
9 mm
10 mm
13.2 mm
Dimensione della confezione:
50m
Descrizione
- Increased flexibility
- High chemical, ageing, and abrasion resistance
- Environmentally friendly, cadmium-free
- Foodstuffs quality acc. to the EC Guideline 1935/2004
- Hardness Shore A 70 ± 3
- Operating temperature of −20° to +60°C
- Pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions
- TÜV-approved (German industry standards)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, TÜV-Approved |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (Metric) | 50 m |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | Foodstuff |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -20°C |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto