missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Clear Round Narrow Mouth Glass Jugs with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16174907 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
64 oz.
128 oz.
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16174907

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal storage solution for large quantities of liquid.

  • Features molded finger grip
  • Narrow mouth enables careful pouring and prevents spillage

Specifica

Capacità (sistema metrico) 3840 mL
Capacità (sistema imperiale) 128 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 25 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 279 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 4
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 38-400
Closure Included
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 276 mm
Product Type Round Jug
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 166 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato