missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ ClearKlens Pro Detergent
Click to view available options
pH:
>11
Dimensione della confezione:
20L
Descrizione
- Alkaline silicated detergent for use in CIP and spray washing applications
- Excellent fat/oil penetration and removal properties
- Used at 1 - 1.5% w/w concentrations
- Prevents scale build up
- Low foaming
- Soft metal safe
- Hard water tolerant
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | >11 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di contenitore | Canister |
| Filtrato | Unfiltered |
| Volume (sistema metrico) | 20 L |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto