missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Cohesive Sampler

Codice prodotto. 15819311 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15819311

Marca: Sampling Systems™ 2015A10

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Constructed of robust stainless steel and able to take a sample from a known point within the product. Sampling Systems™ Cohesive Sampler features a scraper that is fully welded to the outside of the pocket.

  • Manufactured in 316L Stainless Steel
  • Single point type
  • Used to push the powder into the sampler by rotating it

Specifica

Product Type Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato