missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 2mm thick

Codice prodotto. 12358426
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
24
28
Larghezza (sistema metrico) denti:
3 mm
5.5 mm
8 mm
9.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione:
25 μL
50 μL
70 μL
85 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12358426

Marca: Fisherbrand™ HU13C212MC

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit

  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 112-sample throughput

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 12
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) di campione 70 μL
Larghezza (sistema metrico) denti 8 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato