missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 25mm Shelf Height

Codice prodotto. 12477050 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (24)
Plates (30)
Plates (32)
Plates (36)
Plates (40)
Plates (42)
Plates (48)
Plates (50)
Plates (60)
Plates (70)
Plates (72)
Plates (75)
Plates (84)
Dimensioni (L x P x A):
360 x 135 x 159 mm
360 x 135 x 212 mm
360 x 135 x 265 mm
360 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 159 mm
450 x 135 x 212 mm
450 x 135 x 265 mm
450 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 371 mm
450 x 135 x 398 mm
540 x 135 x 159 mm
540 x 135 x 212 mm
540 x 135 x 265 mm
540 x 135 x 318 mm
630 x 135 x 159 mm
630 x 135 x 318 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12477050

Marca: Tenak™ TE35466

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.

  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm

Specifikationer

Product Type Microtiter Plate Rack
Matrice 12 x 5
Capacità Plates (60)
Ripiani 60
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtiter Plates, Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 450 x 135 x 318 mm
Larghezza (sistema metrico) 135 mm
Altezza (sistema metrico) 318 mm
Altezza (sistema metrico) ripiano 25 mm
Profondità (sistema metrico) 450 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.