missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 25mm Shelf Height

Codice prodotto. 12497050 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (24)
Plates (30)
Plates (32)
Plates (36)
Plates (40)
Plates (42)
Plates (48)
Plates (50)
Plates (60)
Plates (70)
Plates (72)
Plates (75)
Plates (84)
Dimensioni (L x P x A):
360 x 135 x 159 mm
360 x 135 x 212 mm
360 x 135 x 265 mm
360 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 159 mm
450 x 135 x 212 mm
450 x 135 x 265 mm
450 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 371 mm
450 x 135 x 398 mm
540 x 135 x 159 mm
540 x 135 x 212 mm
540 x 135 x 265 mm
540 x 135 x 318 mm
630 x 135 x 159 mm
630 x 135 x 318 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12497050

Marca: Tenak™ TE35470

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.

  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm

Specifica

Product Type Microtiter Plate Rack
Matrice 15 x 5
Capacità Plates (75)
Ripiani 75
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtiter Plates, Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 450 x 135 x 398 mm
Larghezza (sistema metrico) 135 mm
Altezza (sistema metrico) 398 mm
Altezza (sistema metrico) ripiano 25 mm
Profondità (sistema metrico) 450 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato