missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 65mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (10)
Plates (12)
Plates (14)
Plates (16)
Plates (21)
Plates (24)
Plates (28)
Plates (30)
Plates (35)
Plates (36)
Plates (8)
Dimensioni (L x P x A):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- With an alert preventing the shelves from sliding out
- External footprint is 135 x 92mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Microtiter Plate Rack |
| Matrice | 6 x 5 |
| Capacità | Plates (30) |
| Ripiani | 30 |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microtiter Plates, Upright Freezers |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 450 x 135 x 299 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 299 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto