missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Bilancia da laboratorio compatta EWJ

Codice prodotto. 17371613
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità:
300 g
600 g
3000 g
6000 g
Tipo:
Compact Precision Balance
Compact Precision Balance with Large Glass Sheild
Compact Precision Balance without USB Interface
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17371613

Marca: Kern Sohn EWJ 30002

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-quality precision balance with automatic internal adjustment, also with EC type approval.

  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Specifica

Capacità 3000 g
Leggibilità 0.01 g
Linearità 0.05 g
Tipo Compact Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 135 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 135 mm
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato