missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Bilancia da laboratorio compatta EWJ
Click to view available options
Capacità:
300 g
600 g
3000 g
6000 g
Tipo:
Compact Precision Balance
Compact Precision Balance with Large Glass Sheild
Compact Precision Balance without USB Interface
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Specifica
| Capacità | 600 g |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Linearità | 0.5 g |
| Tipo | Compact Precision Balance |
| Lunghezza vaschetta (sistema metrico) | 120 mm |
| Larghezza (sistema metrico) vaschetta | 120 mm |
| Requisiti elettrici | Universal Mains Adapter |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto