missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Conductivity Meter

Codice prodotto. 10182221
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
95 g
215 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10182221

Marca: Hanna Instruments™ HI983304

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Compensazione della temperatura Automatic, 5 to 50°C (41 to 122°F) with β=2.4%/°C
Dimensioni (L x P x A) 86 x 110 x 43 mm
Peso (sistema metrico) 215 g
Warranty 2 Years
Tipo di sonda HI 7631/2 with 2 m (6.6') cable and 1⁄2 in. thread(included).
Risoluzione 0.01 μS/cm
Alimentazione 12 Vdc power adapter (included)
Tipo Conductivity Meter for Demineralized Water
Accuracy ±2% Full-scale
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato