missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cone and Plate Viscosity Standard, 2044 mPa.s (25.00°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Kinematic viscosity certified in strict accordance with ASTM D2162 at 20°C, 23°C & 25°C
- Kinematic viscosity certified in accordance with ASTM D341 at intermediate temperatures
- Density, dynamic viscosity and kinematic viscosity quoted at all temperatures
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Full Traceability to National Standards
- 2 year shelf life
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Amber Bottle |
| Certificato di analisi | Yes |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto