missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cone and Plate Viscosity Standard, 75.19 mPa.s (25.00°C), Paragon Scientific™

Codice prodotto. 16070162
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16070162

Marca: Paragon Scientific 2162/2

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified cone and plate viscosity standards are specifically formulated for the paint and coatings industry, and represent the most comprehensive range of standards available for this application.

  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Kinematic viscosity certified in strict accordance with ASTM D2162 at 20°C, 23°C & 25°C
  • Kinematic viscosity certified in accordance with ASTM D341 at intermediate temperatures
  • Density, dynamic viscosity and kinematic viscosity quoted at all temperatures
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Full Traceability to National Standards
  • 2 year shelf life
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom

Specifica

Imballaggio Glass Amber Bottle
Certificato di analisi Yes
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato