missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Contact Ergo ENB 20C Safety Glove
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Thick, hard-wearing cotton interlock safety glove
- Palm and fingers with special NBR coating (nitrile rubber)
- Good grip in damp, wet and oily areas
- Good tactile feel
- Ergonomic fit
- High flexibility
- Excellent wearer comfort with the high water vapor absorption of the cotton lining
- Free of harmful substances in line with OEKO-Tex Standard 100
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
| Coating Material | NBR |
| Colore | Orange, White |
| Finitura esterna | Smooth |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Cotton |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto