missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Copper Braided Cable

Codice prodotto. 15869341 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
25m
50m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15869341

Marca: Sampling Systems™ 5070C25

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sampling Systems™ Copper Braided Cable is for use with the Hand reel Ex in Ex rated environments.

  • Braided cable constructed of copper wire
  • For use with Hand Reel Ex in Ex rated environments

Specifica

Product Type Cable
Materiale Copper
Descrizione Copper cable
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato