missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper(II) oxide, pure, wire form, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| pH | 7 |
| Punto di fusione | 1326°C |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Copper(II) oxide
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto