missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ CORIO CP-600F Termocriostati a circolazione

Codice prodotto. 16489339
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 to 7.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16489339

Marca: JULABO™ 9013704

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I criostati di circolazione della serie CORIO CP sono particolarmente adatti per applicazioni a temperature fino a +200 °C. Grazie all’elevata capacità di pompaggio sono strumenti ideali per un facile controllo della temperatura di applicazioni esterne.

  • Modelli per applicazioni interne ed esterne
  • Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
  • Particolarmente leggero
  • Cambio pompa confortevole tra circolazione interna ed esterna
  • Raccordi pompa esterni
  • Pompa a pressione potente e a regolazione continua
  • Porta USB
  • Interfaccia RS232 per comunicazione online
  • Maggiore spazio utile nella vasca grazie alla serpentina di evaporazione salvaspazio
  • Il coperchio vasca e il rubinetto di scarico sono inclusi
  • Griglia di ventilazione estraibile
  • Criostati di raffreddamento privi di fori di ventilazione laterali
  • Classe III (NFL) conforme alla norma DIN 12876-1

Specifica

Temperatura ambiente 5 to 40°C
Tipo di unità di controllo PID1
Capacità (sistema metrico) 5 to 7.5 L
Capacità di raffreddamento 0.6 kW at 20°C
Portata 8 to 27 L/min.
Gamma di temperatura -35°C to +200°C
Display LED
Circolazione esterna Yes
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa con filettatura esterna M16x1)
Capacità della pompa 0.1 to 0.7 bar
Refrigerante R449A
Stabilità termica ±0.03°C
Temporizzatore Yes
Collegamenti USB Yes
Viscosità Max. 50 cST
Dimensioni interne (L x P x A) 22 x 15 x 15 cm
Dimensioni (L x P x A) 47 x 33 x 69 cm
Peso (sistema metrico) 35.7 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato