missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ CORIO CP-BC26 Termostato a circolazione
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
19 to 26 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Modelli per applicazioni interne ed esterne
- Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
- Particolarmente leggero
- Conversione semplificata tra circolazione interna ed esterna
- Pompa a pressione potente e a regolazione continua
- Porta USB
- Interfaccia RS232 per comunicazione online
- Pregiata vasca in acciaio inossidabile con coperchio e rubinetto di scarico
- Collegamento pompa integrata M16×1
- Serpentina di raffreddamento integrata per il contro-raffreddamento
- Controllo temperatura preciso
Specifica
Specifica
| Temperatura ambiente | 5 to 40°C |
| Tipo di unità di controllo | PID1 |
| Capacità (sistema metrico) | 19 to 26 L |
| Portata | 8 to 27 L/min. |
| Gamma di temperatura | 20°C to 200°C |
| Display | LED |
| Circolazione esterna | Yes |
| Capacità di riscaldamento | 2 kW |
| Include | 2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa con filettatura esterna M16x1) |
| Capacità della pompa | 0.1 to 0.7 bar |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto