missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ 33mm Non-Vented Polyethylene Cap

Sfoglia Tutto Corning Prodotti


Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
00 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
This replacement cap can be used on all High Yield Performance HYPER Flasks (Cat. No. 10020, 10024, 10030, 10034)
- 33mm threaded cap
- Solid cap is used in closed systems or applications where venting is not necessary
- Sterilized by gamma irradiation
Order Info
Bottle sold separately
Specifica
Specifica
| Colore | Orange |
| Materiale | Polyethylene |
| N. per custodia | 4/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 00 mm |
| Finitura collo | 33 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | High yield performance hyper flask |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto