missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Reusable Phenolic Screw Caps With Rubber Liners
Sfoglia Tutto Corning Prodotti

Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 18.5 mm |
| Materiale | Phenolic Resin |
| N. per custodia | 144/Cs. |
| N. per confezione | 36/Pk. |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 24-410 |
| Rivestimento interno chiusura | Rubber |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Rubber Liner |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto