missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Reusable Low Density Plastic Narrow Mouth Wash Bottles with PP Screw Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
Altezza (sistema metrico):
13.5 cm
14.6 cm
16.6 cm
18 cm
22.1 cm
22.6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
These bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow or wide-mouth. The cap and dispensing tube are manufactured from PP to optimize backflow of the solution. The design allows minimal turbulence of the liquid in the bottle.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 12/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Forma | Cilindrico |
| Altezza (sistema metrico) | 14.6 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 5.8 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto