missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect Straight-through Compression Fitting Insert
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
- Withstands vacuum to 250psi.
- Temperature range: -40 to +180°F.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Quick-Disconnect x Compression Connection |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Brass |
| Overall Length (Metric) | 2.92 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -40°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 1/4 in. |
| Porta di uscita | 1/8 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Pressione massima | 250 psi |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto