missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Panel-mount John Guest Valved Fitting

Codice prodotto. 15467103
Click to view available options
Pressione:
120 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15467103

Marca: Cole-Parmer™ 3130450

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Quick-disconnect fitting with simple push-to-connect interface for your rigid tubing

  • Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size.
  • Plug insert into body to connect fitting.
  • Fitting halves lock into place immediately.
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.

Specifica

Tipo Fitting
Colore White
Temperatura (sistema imperiale) max 180°F
Temperatura (sistema metrico) max 82°C
Tipo di porta Quick-Disconnect x Push-to-Connect
Descrizione 1/4 x 1/4 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 4.95 cm
Materiale Acetal
Pressione 120 psi
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato