missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Inserti portagomma in linea a sgancio rapido per volumi standard: Con flusso lineare continuo

Codice prodotto. p-200794
Click to view available options
Da utilizzare con:
3.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Linea di prodotti:
PLC Series
PMC Series
Materiale:
EPDM
Resina acetalica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11970528

Marca: CPC™ 0636040

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

With shut-off valve

  • Flow sizes to 0.37 in. (9.5mm)
  • Easy push-button or twist-off disconnection
  • Chemical and corrosion resistant quick-disconnect bodies and inserts compatible with polyurethane, polyethylene, nylon, PVC, silicone and other tubing materials
  • In white acetal or almond polypropylene, which can be mixed or matched for a variety of coupling types
  • Type 316 stainless-steel metal parts (internal springs, valves or thumb latches)
  • Ideal for use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications
  • Audible click is heard when coupling has been fully engaged; push-button or twist-off disconnection
  • Complete coupling set requires both a body and an insert (sold separately)
  • Note: Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.

Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.

Applications:

For use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications

Specifica

Diametro (sistema metrico) interno 0.125 mm
Materiale Resina acetalica
Overall Length (English) 1 to 1.67 in.
Overall Length (Metric) Da 25 a 42.4 mm
Da utilizzare con 3.2 mm
Min. Operating Temperature (English) −40°F
Min. Operating Temperature (Metric) °
Linea di prodotti PMC Series
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 pollici
Include Valvole d’arresto
Colore Bianco
Pressione massima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Inserto portagomma in linea con valvola
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato