missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34571 Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours with breathable textile inlays
- Black/blue
- Aluminum toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3577)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
- Scratch-resistant coating in toe and heel area
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Colore | Black |
| Materiale | Velour |
| Size | 45 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 34571 |
| Materiale dello zoccolo | Aluminum |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto