missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MULTIROIR Divisorio Trasversale per Cestino Euro
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Divisore incrociato per bidone euro
- Spessore 3 mm
- Costruzione in polipropilene
Specifications
Specifications
| Tipo | Bin Divider |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Gray |
| Forma | Rectangular |
| Lunghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction