missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Crystal Clear (TPX™) PMP Volumetric Flasks with Stopper
Click to view available options
:
Capacità: 100 ml
Descrizione
- No meniscus so final readings are easy
- Calibrated gravimetrically at 20°C
- Thick walls eliminate distortion
- Thin necks make final measurement precise
- Autoclavable to 170°C
- Chemically cleaner than glass and chemically non-absorbant
- No wetting
- Stopper included
Specifica
Specifica
| Colore | Crystal clear |
| Diametro (sistema metrico) base | 58 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema metrico) | 174 mm |
| Include | Stopper |
| Stile collo | 14/23 NS/DIN |
| Tolleranza | ±1 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Stopper |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto