missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ DB 3.3 Block
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
6/10/5 Holes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microtube Combination 0.5mL/1.5mL/2.0mL |
| Capacità | 0.5/1.5/2.0mL tubes |
| No. of Places | 6/10/5 Holes |
| Tipo | Block |
| Larghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 76 mm |
| Depth (Metric) Interior | 27.6/39.1/38.1 mm |
| Diametro (sistema metrico) base | 7.9/11.1/11.5 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto