missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 SOLID
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 x 10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
Descrizione
- Detergente in polvere per il lavaggio automatico
- economico, concentrazione tipica: 3-5 g/L
- eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
- si sciacqua senza lasciare residui
- per risultati consistenti e impeccabili
- ampio spettro di pulizia
- privo di cloro, EDTA, NTA e tensioattivi
- risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato li>assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Specifica
| Forma | Polvere |
| pH | ca. 12.0 (soluzione all'1 %) |
| Composizione | Alcali, agenti complessanti, agenti anticorrosione |
| Concentrazione | Concentrato |
| Tipo di contenitore | Secchio |
| Content And Storage | tra 5 e 25°C |
| Quantità | 1 x 10 kg |
| Volume (sistema metrico) | 1 x 10 kg |
| Peso (sistema imperiale) | 22 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 10 kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- deconex 21
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- MIXTURE LIST-Contiene: TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE, SODIUM HYPOCHLORITE
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto