missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 LIQ
Click to view available options
Quantità:
1 x 7 kg
1 x 14 kg
1 x 35 kg
Dimensione della confezione:
14kg
35kg
7kg
Descrizione
- Concentrato per il lavaggio automatico
- economico, con cloro attivo
- concentrazione tipica di applicazione: 3-5 g/L
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- per risultati consistenti e impeccabili
- ampio spettro di pulizia
- privo di EDTA, NTA e tensioattivi
- risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Specifica
| Forma | Liquido |
| pH | ca. 12.5 (soluzione all'1 %) |
| Composizione | Alcali, agenti complessanti, agenti anticorrosione, agenti sequestranti, donatori inorganici di cloro |
| Concentrazione | Concentrato |
| Tipo di contenitore | Tanica |
| Content And Storage | tra 5 e 25°C |
| Quantità | 1 x 7 kg |
| Volume (sistema imperiale) | 1.2 gal. |
| Volume (sistema metrico) | 4.7 L |
| Peso (sistema imperiale) | 15.4 lb. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- deconex 24 LIQ
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,tetrapotassium pyrophosphate, dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto