missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Density Standards (150 °C), Paragon Scientific™

Codice prodotto. p-7161144
Click to view available options
Densità:
0.7324 g/mL (150°C)
0.7795 g/mL (150°C)
0.8277 g/mL (150°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13450539

Marca: Paragon Scientific DEN15001

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C

  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom

Specifica

Densità 0.7324 g/mL (150°C)
Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantità 60 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEN150-01
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Kerosine sweetened

Nominal values quoted

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato