missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deoxybenzoin, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Deoxybenzoin |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 52.0°C to 57.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 320.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | C6H5CH2COC6H5 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto