missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Plastic Rack
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1083.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With integrated sump pallet
- Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
- Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
- Safe storage of small and medium-sized containers
- Rack with PE rack frames and 3 shelves
- Dimensions shelves B x D (mm): 900 x 590 (PE)
- Load capacity per storage level: 180 kg
Specifica
Specifica
| Colore | Grigio |
| Capacità (sistema imperiale) | 64.7 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 245 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Disposal Can |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 61.18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1554.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 61.18 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1554.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 77.95 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto