missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Detergente liquido Deterliquid™

Codice prodotto. 11925584
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 l
Dimensione della confezione:
5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11925584

Marca: Smeg™ DET.RLQSP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Clean a wide range of glassware with this alkaline detergent. Smeg™ Deterliquid™ Liquid Cleaners achieve excellent washing results and optimize the thermal disinfection of laboratory instruments.

  • For a variety of applications
  • Available in 5 liter container

Specifica

Product Type Liquido alcalino Deterliquid SP
Tipo di contenitore Stagno
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DETERLIQUID SP2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P313-Consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato