missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipotassium Hydrogen Phosphate, ≥ 99%, Merck Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 9 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Percent Purity | ≥99% |
| Odore | Odorless |
| Densità | 2.44g/cm3; Bulk Density: 700 to 1000 kg/m3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering