missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl Ether, Tested according to Ph.Eur., Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl Ether |
| Nota nome | Tested according to Ph.Eur. |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.706g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.365 |
| Punto d'infiammabilità | −40°C (−40°F) |
| Punto di combustione | 320°F |
| Formula lineare | (CH3CH2)2O |
| Pressione del vapore | 2311 hPa (60°C) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion