missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Dirt trap
Click to view available options
:
88 mm
Descrizione
- With two GL 18 threads for connecting hard-walled tubing (PTFE, PFA, FEP) or tubes with BOLA Laboratory Screw Joints.
- Lateral connection with plug for easy exchange of filtering membrane (thickness 0,2-3,0 mm) and for cleaning.
- The flow direction is marked with an arrow.
- Completely made of PTFE, the flowing product is only exposed to PTFE.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Altezza (sistema metrico) | 88 mm |
| Diameter (Metric) Inside | 25 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto