missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Drying oven

Codice prodotto. 15531122 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo di unità di controllo:
B410
R7
Dimensioni (L x P x A):
700 x 610 x 710 mm
900 x 610 x 860 mm
1000 x 780 x 970 mm
1000 x 780 x 1470 mm
1470 x 940 x 1920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15531122

Marca: Nabertherm™ TR122BN

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

With their maximum working temperature of up to 300 °C and air circulation, the ovens achieve a perfect temperature uniformity which is much better than in ovens of most competitors. They can be used for various applications such as e.g. drying, sterilizing or warm storing.

  • Tmax: 300°C

Specifica

Tipo di unità di controllo B410
Capacità (sistema metrico) 120 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Carico ripiano max 7
N. di ripiani 2
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 390 x 500 mm
Dimensioni (L x P x A) 900 x 610 x 860 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato