missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Dual Scale Hydrometer

Codice prodotto. 17856513
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0° to 26° (Heavy)
0° to 41° (Heavy)
0° to 45° (Heavy)
0° to 72° (Heavy)
10° to 100° (Light)
24° to 43 (Heavy)
25° to 42° (Heavy)
42° to 55° (Heavy)
55° to 65° (Heavy)
64° to 72° (Heavy)
70° to 10° (Light)
Intervallo di gravità specifica:
0.600 to 1.000
0.70 to 1.00
1.000 to 1.220
1.000 to 1.225
1.000 to 1.400
1.000 to 1.450
1.000 to 2.000
1.200 to 1.420
1.200 to 1.425
1.400 to 1.620
1.600 to 1.820
1.800 to 2.020
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17856513

Marca: VEE GEE 6603DS2S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Dual Scale Hydrometer measures both heavy and light liquids with separate scales for each. It is calibrated for use at 60°F.

  • The Dual Scale Specific Gravity/Baume Hydrometer includes two scales.
  • One scale is designed for liquids heavier than water.
  • The other scale is specifically for liquids lighter than water.

Specifica

Tipo Specific Gravity and Baume Hydrometer
Incrementi 0.005/1°
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Intervallo Baumé 24° to 43 (Heavy)
Intervallo di gravità specifica 1.200 to 1.425
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato