missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ 90° Valve, GU

Codice prodotto. 10614562 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
0 to 2.5 mm
0 to 4 mm
0 to 6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10614562

Marca: DWK Life Sciences 286058709

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Angle valve as an inexpensive alternative.

Valves GU have an unscrewing safety device which prevents the valve pin from being unscrewed absolutely. The adjustable valve pin increases the service life of the valve tap. GU Valves are suitable for lower leakage rate requirements, e.g. for flow control of liquids or gases.

  • Angle valve valve as a low-cost alternative
  • Media flowing through the valve only come into contact with DURAN™ glass and PTFE.
  • Grease-free working
  • Handy design of the valve allows easy disassembly
  • The unscrewing protection prevents absolute unscrewing of the valve pin.
  • Valve pin adjustable to increase the service life of the valve tap
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Diametro (sistema metrico) 10 mm
Descrizione 0 to 6 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3), PTFE
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema metrico) 1.5 mm
N. per confezione 10/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) GU valve valves are suitable for lower leakage rate requirements, e.g. for flow control of liquids or gases.; Ideal for dosing and controlling gases and liquids
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato