missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Becher Duran
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
400 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Spout for clean pouring
- Uniform wall thickness distribution
- Meets DIN 12331/ISO 3819 standards
- Constructed from DURAN™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 132mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 185mm |
| Quantità | 10Pack |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN 12331/ISO 3819 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto