missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Capillary-Single way Stopcock, ground and polished, without key

Codice prodotto. 15864758 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
2.5 mm
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.5 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15864758

Marca: DWK Life Sciences 286439207

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ground and polished shut-off taps without plug for grease free operation.

Ground and polished DURAN™ single way stopcocks are shut-off taps which are combined with PTFE valve plugs to allow grease free operation.

  • Ground shut-off taps without tap plug
  • Fat-free working through the polished tap surface
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Foro spina 2 mm
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 12.5 NS
N. per confezione 50/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Coarse dosing of liquids; Installation in glass apparatus and devices
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato