missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Duran Glass Bottles
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Glass |
| N. per confezione | 10Pack |
| Imballaggio | 10Pack |
| Quantità | 10Pack |
| Capacità nominale | 250mL |
| Product Type | Sample Bottle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto