missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, ground, without key

Codice prodotto. 15804778 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione chiusura:
10 NS
12.5 NS
12.5 NS (1.5 mm width)
14.5 NS
14.5 NS (1.5 mm width)
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15804778

Marca: DWK Life Sciences 286444407

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ground shut-off taps without tap plug.

DURAN™ single way stopcocks are designed for use as shut-off valves. Valves are better suited for fine dosing. Ground DURAN™ single way stopcocks can be combined with - DURAN™ tap plug with groove - Threaded tap plug - hollow DURAN™ tap plugs

  • Ground shut-off taps without tap plug
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Foro spina 4 mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 14.5 NS
Larghezza (sistema metrico) 1.5 mm
N. per confezione 50/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Coarse dosing of liquids; Installation in glass apparatus and devices
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato