missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Dynamic 37360 Shoes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paio
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfiber
- White
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap non-foldable, adjustable
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Colore | White |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 47 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 37360 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu